KOPOS - Kabelrinne mit integrierter Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKZI 100X250X1.25_F
Höhe - 100 mm
Breite - 250 mm
Länge - 2100 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057695849
Sonepar Artikelnummer
121199016
Hersteller Artikelnummer
NKZI 100X250X1.25_F
Hersteller Typ
NKZI 100X250X1.25_F
Hersteller Artikel Nr.:
NKZI 100X250X1.25_F
Höhe:
100 mm
Breite:
250 mm
Länge:
2100 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
1.25 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25000 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.800 kg


