KOPOS - Kabelrinne mit integrierter Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKZI 100X500X1.00_S
Höhe - 100 mm
Breite - 500 mm
Länge - 2100 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568924537
Sonepar Artikelnummer
121199019
Hersteller Artikelnummer
NKZI 100X500X1.00_S
Hersteller Typ
NKZI 100X500X1.00_S
Hersteller Artikel Nr.:
NKZI 100X500X1.00_S
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Länge:
2100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50000 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.435 kg


