KOPOS - Kabelrinne mit integrierter Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKZI 50X125X1.25_F
Höhe - 50 mm
Breite - 125 mm
Länge - 2100 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568903280
Sonepar Artikelnummer
121199025
Hersteller Artikelnummer
NKZI 50X125X1.25_F
Hersteller Typ
NKZI 50X125X1.25_F
Hersteller Artikel Nr.:
NKZI 50X125X1.25_F
Höhe:
50 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2100 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
1.25 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6250 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.487 kg


