KOPOS - Kabelrinne mit integrierter Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKZI 50X62X0.70_EO
Höhe - 50 mm
Breite - 62 mm
Länge - 2100 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057697645
Sonepar Artikelnummer
121199033
Hersteller Artikelnummer
NKZI 50X62X0.70_EO
Hersteller Typ
NKZI 50X62X0.70_EO
Hersteller Artikel Nr.:
NKZI 50X62X0.70_EO
Höhe:
50 mm
Breite:
62 mm
Länge:
2100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.7 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3100 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.887 kg


