KOPOS - Kabelrinne ohne integrierte Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KZ 60X50X1.50_POF
Höhe - 60 mm
Breite - 50 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057697751
Sonepar Artikelnummer
121198719
Hersteller Artikelnummer
KZ 60X50X1.50_POF
Hersteller Typ
KZ 60X50X1.50_POF
Hersteller Artikel Nr.:
KZ 60X50X1.50_POF
Höhe:
60 mm
Breite:
50 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3000 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
2.132 kg


