KOPOS - Kabelrinne ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXKZN 100X250_IX
Höhe - 100 mm
Breite - 250 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057677463
Sonepar Artikelnummer
121198873
Hersteller Artikelnummer
NIXKZN 100X250_IX
Hersteller Typ
NIXKZN 100X250_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXKZN 100X250_IX
Höhe:
100 mm
Breite:
250 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25000 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.972 kg


