KOPOS - Kabelschutzring (rund)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKP 29_FB
Ausführung - offen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 31 mm
Bohrungsdurchmesser - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057689510
Sonepar Artikelnummer
121198982
Hersteller Artikelnummer
NKP 29_FB
Hersteller Typ
NKP 29_FB
Hersteller Artikel Nr.:
NKP 29_FB
Ausführung:
offen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
31 mm
Bohrungsdurchmesser:
37 mm
Für Wandstärke:
0.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.018 kg


