KOPOS - Kantenschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NCH_XX
Ausführung - Kantenschutzband
Länge - 100000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057669932
Sonepar Artikelnummer
121198849
Hersteller Artikelnummer
NCH_XX
Hersteller Typ
NCH_XX
Hersteller Artikel Nr.:
NCH_XX
Ausführung:
Kantenschutzband
Länge:
100000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.056 kg
Der Kantenschutz aus Kunststoff mit Stahleinlage dient zum Schutz der Kanten von Kabelrinnen. VPE = 10 m. Der Kantenschutz kann auf einer Blechstärke bis zu 2 mm montiert werden. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall: Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionerhalt im Brandfall.


