Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Klammer

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSV_GMT

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057627765

Sonepar Artikelnummer

121198709

Hersteller Artikelnummer

KSV_GMT

Hersteller Typ

KSV_GMT

Hersteller Artikel Nr.:

KSV_GMT

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

SV

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.010 kg

Geeignet zur Verbindung der Kabelrinnen oder zur Fixierung der Montageplatte MDS.