Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Klammer für Kabelrinne

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NIXUV_IX

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057673663

Sonepar Artikelnummer

121198909

Hersteller Artikelnummer

NIXUV_IX

Hersteller Typ

NIXUV_IX

Hersteller Artikel Nr.:

NIXUV_IX

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.013 kg

Dient der Befestigung der Deckel auf den Kabelrinnen oder Formteilen mittels Schrauben NIXSM 6X10. Es werden an jeder Verbindungstelle (der Kabelrinnen miteinander oder der Kabelrinnen mit Formteilen) zwei Klammern montiert.