KOPOS - Klappdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VO 180_KB
Für Dosen-/Gehäuselänge - 196 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Bauschutzdeckel
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
14 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568933997
Sonepar Artikelnummer
121198211
Hersteller Artikelnummer
VO 180_KB
Hersteller Typ
VO 180_KB
Hersteller Artikel Nr.:
VO 180_KB
Für Dosen-/Gehäuselänge:
196 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Länge:
210 mm
Breite:
170 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
156 mm
Tiefe:
12 mm
Befestigungsart:
Federdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.168 kg


