KOPOS - Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S-96_FB
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057614741
Sonepar Artikelnummer
121198158
Hersteller Artikelnummer
S-96_FB
Hersteller Typ
S-96_FB
Hersteller Artikel Nr.:
S-96_FB
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.068 kg


