KOPOS - Klemme für Dosen KSK125 und KSK175, PP-flammwidrig, halogenfrei, hell grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S-KSK 2_KB
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568919663
Sonepar Artikelnummer
120960132
Hersteller Artikelnummer
S-KSK 2_KB
Hersteller Typ
S-KSK 2_KB
Hersteller Artikel Nr.:
S-KSK 2_KB
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
5
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
104 mm
Tiefe:
15 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


