Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Klemmstück für Stahlträger

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US 1_ZNCR

  • Geeignet für - I-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057632691

Sonepar Artikelnummer

121199796

Hersteller Artikelnummer

US 1_ZNCR

Hersteller Typ

US 1_ZNCR

Hersteller Artikel Nr.:

US 1_ZNCR

Geeignet für:

I-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.140 kg

Das Klemmstück dient zur Fixierung der Gewindestange am I-Profil. Es wird mit einer Befestigungsschraube und Sicherungsmutter geliefert. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall: Weitere Informationen finden Sie im Katalog für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.