KOPOS - Konsole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKO_F
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057653788
Sonepar Artikelnummer
121198977
Hersteller Artikelnummer
NKO_F
Hersteller Typ
NKO_F
Hersteller Artikel Nr.:
NKO_F
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.115 kg
Zur Befestigung eines Montageprofiles an der Konsole wird die Schraube NSMP 10X40 verwendet. Konsolen können mit einem Durchsteckanker 6 mm an der Wand befestigt werden oder mit einem Nagler.


