KOPOS - KOPOFLEX flexibles Kabelschutzrohr aus PE-HD rot halogenfrei DM 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KF 09125_BA
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
8595057618336
Sonepar Artikelnummer
121081002
Hersteller Artikelnummer
KF 09125_BA
Hersteller Typ
KF 09125_BA
Hersteller Artikel Nr.:
KF 09125_BA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
108 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.585 kg


