KOPOS - KOPOFLEX® - beständiges biegsames Kabelschutzrohr (rot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KF 09050_BB
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568917430
Sonepar Artikelnummer
121154747
Hersteller Artikelnummer
KF 09050_BB
Hersteller Typ
KF 09050_BB
Hersteller Artikel Nr.:
KF 09050_BB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
41 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.161 kg


