KOPOS - KOPOHALF® - Geteiltes Kabelschutzrohr (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06110/2_CA
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
162 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057651821
Sonepar Artikelnummer
121197326
Hersteller Artikelnummer
06110/2_CA
Hersteller Typ
06110/2_CA
Hersteller Artikel Nr.:
06110/2_CA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39161000
Gewicht:
2.200 kg


