KOPOS - KOPOHALF® - Geteiltes Kabelschutzrohr (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06110P/2_CA
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
162 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568922021
Sonepar Artikelnummer
121197330
Hersteller Artikelnummer
06110P/2_CA
Hersteller Typ
06110P/2_CA
Hersteller Artikel Nr.:
06110P/2_CA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
3.300 kg


