KOPOS - KOPOHALF® - Geteiltes Kabelschutzrohr (gelb)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06160/2_EA
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
72 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057695931
Sonepar Artikelnummer
121197335
Hersteller Artikelnummer
06160/2_EA
Hersteller Typ
06160/2_EA
Hersteller Artikel Nr.:
06160/2_EA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
138 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39161000
Gewicht:
4.600 kg


