KOPOS - L - Tragkonsole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTS 400_S
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 500 N
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057634091
Sonepar Artikelnummer
121198835
Hersteller Artikelnummer
LTS 400_S
Hersteller Typ
LTS 400_S
Hersteller Artikel Nr.:
LTS 400_S
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
500 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.750 kg


