KOPOS - L - Tragkonsole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTS 500_S
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 500 mm
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057639737
Sonepar Artikelnummer
121198836
Hersteller Artikelnummer
LTS 500_S
Hersteller Typ
LTS 500_S
Hersteller Artikel Nr.:
LTS 500_S
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 500 mm
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.820 kg


