KOPOS - Leerrohr HDPE (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06040_CS100
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057655447
Sonepar Artikelnummer
121197311
Hersteller Artikelnummer
06040_CS100
Hersteller Typ
06040_CS100
Hersteller Artikel Nr.:
06040_CS100
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
33 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Oberfläche poliert:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.410 kg


