KOPOS - Leerrohr HDPE (hellgrau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06025_KS100
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568903860
Sonepar Artikelnummer
121197299
Hersteller Artikelnummer
06025_KS100
Hersteller Typ
06025_KS100
Hersteller Artikel Nr.:
06025_KS100
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Oberfläche poliert:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.195 kg


