KOPOS - Leerrohr HDPE (orange)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06040_CS300
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568903457
Sonepar Artikelnummer
121197312
Hersteller Artikelnummer
06040_CS300
Hersteller Typ
06040_CS300
Hersteller Artikel Nr.:
06040_CS300
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
33 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Oberfläche poliert:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.410 kg


