Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Leuchtenhaken

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Leuchtenhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB-H 70_XX

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568938701

Sonepar Artikelnummer

121154974

Hersteller Artikelnummer

SB-H 70_XX

Hersteller Typ

SB-H 70_XX

Hersteller Artikel Nr.:

SB-H 70_XX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.028 kg

Leuchtenhaken für Dosen mit einer Tiefe von 70 mm. In zwei Längen verfügbar, abhängig von der Tiefe der gewählten Dose. Abdeckung, Isolierhülse und Schrauben im Lieferumfang enthalten. Maximale Belastung 25 kg.