KOPOS - Metallspreizdübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KHP 6X32_PO
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568931009
Sonepar Artikelnummer
121198387
Hersteller Artikelnummer
KHP 6X32_PO
Hersteller Typ
KHP 6X32_PO
Hersteller Artikel Nr.:
KHP 6X32_PO
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
32 mm
Min. Bohrlochtiefe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg


