KOPOS - Metallspreizdübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KHP 8X38_PO
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568931016
Sonepar Artikelnummer
121198388
Hersteller Artikelnummer
KHP 8X38_PO
Hersteller Typ
KHP 8X38_PO
Hersteller Artikel Nr.:
KHP 8X38_PO
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
38 mm
Min. Bohrlochtiefe:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.007 kg


