KOPOS - Metallspreizdübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KHP 8X60_PO
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568931023
Sonepar Artikelnummer
121198389
Hersteller Artikelnummer
KHP 8X60_PO
Hersteller Typ
KHP 8X60_PO
Hersteller Artikel Nr.:
KHP 8X60_PO
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


