KOPOS - Metalltragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5820/21_S
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Lochform - Vierkantloch
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057605664
Sonepar Artikelnummer
121197647
Hersteller Artikelnummer
5820/21_S
Hersteller Typ
5820/21_S
Hersteller Artikel Nr.:
5820/21_S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Vierkantloch
Länge:
3000 mm
Höhe:
10 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.219 kg


