KOPOS - modulare Steckdose mit Schutzstift und Blenden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - QP 45X45 C_HB
Ausführung - CSN-Norm
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568919199
Sonepar Artikelnummer
121198136
Hersteller Artikelnummer
QP 45X45 C_HB
Hersteller Typ
QP 45X45 C_HB
Hersteller Artikel Nr.:
QP 45X45 C_HB
Ausführung:
CSN-Norm
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
1
Mit Signallampe:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.041 kg


