KOPOS - modulare Steckdosen QUADRO - Keystone-Modulhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - QD 45x22.5-HOLDER_HB
Ausführung - sonstige
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568932051
Sonepar Artikelnummer
121198131
Hersteller Artikelnummer
QD 45x22.5-HOLDER_HB
Hersteller Typ
QD 45X22.5-HOLDER_HB
Hersteller Artikel Nr.:
QD 45x22.5-HOLDER_HB
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Mit Signallampe:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
22.5 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


