KOPOS - Muffe für CSN-Staparohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329/3_PO
Werkstoff - Metall
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 37 mm
Werkstoffgüte - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057692725
Sonepar Artikelnummer
121197450
Hersteller Artikelnummer
329/3_PO
Hersteller Typ
329/3_PO
Hersteller Artikel Nr.:
329/3_PO
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
37 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innengewinde:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73079910
Gewicht:
0.092 kg


