KOPOS - Muffe für halogenfreies EN Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0232HF_KB
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
260 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057631953
Sonepar Artikelnummer
121197279
Hersteller Artikelnummer
0232HF_KB
Hersteller Typ
0232HF_KB
Hersteller Artikel Nr.:
0232HF_KB
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.021 kg


