KOPOS - Muffe für halogenfreies Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0216HF_FB
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057626508
Sonepar Artikelnummer
121197266
Hersteller Artikelnummer
0216HF_FB
Hersteller Typ
0216HF_FB
Hersteller Artikel Nr.:
0216HF_FB
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


