KOPOS - Muffe für Kabelschutzrohre KOPOFLEX® und KOPODUR®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02200_FB
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - konisch
Für Rohrdurchmesser nominal - 200 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057617438
Sonepar Artikelnummer
121154748
Hersteller Artikelnummer
02200_FB
Hersteller Typ
02200_FB
Hersteller Artikel Nr.:
02200_FB
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
200 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.614 kg


