KOPOS - Muffe für Stangenrohre (EN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0216E_HB
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057643925
Sonepar Artikelnummer
121197264
Hersteller Artikelnummer
0216E_HB
Hersteller Typ
0216E_HB
Hersteller Artikel Nr.:
0216E_HB
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


