KOPOS - Nivellierungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SN_XX
Nenngröße - 55 mm
Kassettenhöhe - 37 mm
Nivellierhöhe - 0 .. 35 mm
Bodenpflege - trocken
Verpackung und Lieferbedingungen
90 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690844
Sonepar Artikelnummer
121198166
Hersteller Artikelnummer
SN_XX
Hersteller Typ
SN_XX
Hersteller Artikel Nr.:
SN_XX
Nenngröße:
55 mm
Kassettenhöhe:
37 mm
Nivellierhöhe:
0 .. 35 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
rund
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.075 kg


