KOPOS - Potentialausgleichkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KO 125 E/EQ02_KA
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - Potentialausgleich
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568909169
Sonepar Artikelnummer
121197916
Hersteller Artikelnummer
KO 125 E/EQ02_KA
Hersteller Typ
KO 125 E/EQ02_KA
Hersteller Artikel Nr.:
KO 125 E/EQ02_KA
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
Potentialausgleich
Tiefe:
77 mm
Farbe:
grau
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Innentiefe:
73 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Polzahl der Klemme:
1
Klemme lagefixiert:
Ja
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.421 kg


