KOPOS - Reduzierstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXR 50X125_IX
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (großes Maß) - 250 mm
Breite (kleines Maß) - 125 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057672017
Sonepar Artikelnummer
121198889
Hersteller Artikelnummer
NIXR 50X125_IX
Hersteller Typ
NIXR 50X125_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXR 50X125_IX
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (großes Maß):
250 mm
Breite (kleines Maß):
125 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.038 kg


