KOPOS - Rundkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LO 35_LD
Breite - 34 mm
Höhe - 10.5 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Kanäle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057662193
Sonepar Artikelnummer
121198055
Hersteller Artikelnummer
LO 35_LD
Hersteller Typ
LO 35_LD
Hersteller Artikel Nr.:
LO 35_LD
Breite:
34 mm
Höhe:
10.5 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7012
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.155 kg


