KOPOS - Rundkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LO 50_KD
Breite - 50 mm
Höhe - 14 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Kanäle - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057621404
Sonepar Artikelnummer
121198058
Hersteller Artikelnummer
LO 50_KD
Hersteller Typ
LO 50_KD
Hersteller Artikel Nr.:
LO 50_KD
Breite:
50 mm
Höhe:
14 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.255 kg


