KOPOS - Sammeldose (für Beton)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBS-120_AB
Montageart - Betonbau
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Standardartikel
EAN
8595057624269
Sonepar Artikelnummer
121197902
Hersteller Artikelnummer
KBS-120_AB
Hersteller Typ
KBS-120_AB
Hersteller Artikel Nr.:
KBS-120_AB
Montageart:
Betonbau
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
56 mm
Farbe:
orange
Bauform:
Zentraldose
Länge:
120 mm
Breite:
49 mm
Innentiefe:
53 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.043 kg


