KOPOS - Schlossschraube und Sicherungsmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSM 6X20_ZNCR
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181595
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568934062
Sonepar Artikelnummer
121199192
Hersteller Artikelnummer
NSM 6X20_ZNCR
Hersteller Typ
NSM 6X20_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
NSM 6X20_ZNCR
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.010 kg
Die Schraube dient zur Verbindung von Kabelrinnen, von Kabelrinnen mit dem Zubehör und zur Befestigung der Rinnen an der Tragkonstruktion. Zum gleichen Zweck wird sie auch in anderen Kabeltragsystemen verwendet. Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf bei der Montage in der Kabelrinne. Sie sichert eine leitfähige Verbindung bis 25 A. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt: Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.