KOPOS - Schnellspannausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRT 300_F
Länge - 320 mm
Höhe - 100 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Ausführung - Klemmausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057639942
Sonepar Artikelnummer
121198237
Hersteller Artikelnummer
DRT 300_F
Hersteller Typ
DRT 300_F
Hersteller Artikel Nr.:
DRT 300_F
Länge:
320 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.690 kg


