KOPOS - Schnellspannausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRT 400_F
Länge - 420 mm
Höhe - 117 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Ausführung - Klemmausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057639959
Sonepar Artikelnummer
121198238
Hersteller Artikelnummer
DRT 400_F
Hersteller Typ
DRT 400_F
Hersteller Artikel Nr.:
DRT 400_F
Länge:
420 mm
Höhe:
117 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.894 kg


