KOPOS - Schnellspannausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRT 600_F
Länge - 620 mm
Höhe - 117 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Ausführung - Klemmausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057639973
Sonepar Artikelnummer
121198240
Hersteller Artikelnummer
DRT 600_F
Hersteller Typ
DRT 600_F
Hersteller Artikel Nr.:
DRT 600_F
Länge:
620 mm
Höhe:
117 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.674 kg


