KOPOS - Sockelleistenkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LP 80X25_HD
Höhe - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057609471
Sonepar Artikelnummer
121198072
Hersteller Artikelnummer
LP 80X25_HD
Hersteller Typ
LP 80X25_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LP 80X25_HD
Höhe:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Anzahl der Trennwände:
2
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9003
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1370 mm²
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.700 kg


