KOPOS - Sockelleistenkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPK 80X25_HD
Höhe - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057616318
Sonepar Artikelnummer
121198073
Hersteller Artikelnummer
LPK 80X25_HD
Hersteller Typ
LPK 80X25_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LPK 80X25_HD
Höhe:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Anzahl der Trennwände:
2
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9003
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1370 mm²
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.790 kg


