KOPOS - SPIROFLEX - Installationsrohr für leichte mechanische Belastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SF20_K30
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Innendurchmesser - 20 mm
Außendurchmesser - 24.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057625907
Sonepar Artikelnummer
121198161
Hersteller Artikelnummer
SF20_K30
Hersteller Typ
SF20_K30
Hersteller Artikel Nr.:
SF20_K30
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
24.7 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.119 kg


